品番 : EA815HP-2B
品名 : AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
仕様
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 24.5×110×24mm |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 161g | パッケージ重量 | 181g |
| コンセント | 2口 | カラー | 茶 |
| コード長 | 2.0m | ワンタッチ取付時の板厚 | 10㎜以上(10㎜以下だと金属板バネが効かない可能性があります) |
| ネジ止めの場合 | 取付穴サイズ=φ4㎜、参考ネジ=皿木ネジ/呼び径「3.5」…d=φ3.5㎜(長さは板厚により決めてください) | ||
| VFFコード | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HN-1WA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/白) |
| EA815HN-1BA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
| EA815HP-2B AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) |
| EA815HP-2W AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) |
