品番 : EA815HZ-147
品名 : コンセント安全キャップ(3P抜け止め用/50個)
カタログ訂正
26/02/13 ●コンセントのマークが誤っています。正しくは3P抜け止め用です。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-CAP3P50L |
|---|---|---|---|
| タイプ | 3P(接地2P)抜止用 | 入数 | 50個 |
| トラッキング火災予防に効果的です。 | |||
| ホコリや異物の侵入をブロックします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-146 コンセント安全キャップ(3P抜け止め用/5個) |
| EA815HZ-147 コンセント安全キャップ(3P抜け止め用/50個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815HZ-132 : コンセント安全キャップ(2P用/50個) |
| 関連商品 | EA815HZ-136 : コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/5個) |
| 関連商品 | EA815HZ-137 : コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
50個入り
