品番 : EA815HZ-28
品名 : 盗電防止用コンセントカバー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-KJC2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 鍵なし | サイズ | 70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm |
| 材質 | ABS樹脂 | 取付方法 | ねじ |
| 普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ予防、ホコリや水が入るのを防ぐコンセントカバー。 | |||
| 鍵無しタイプのコンセントカバーです。 | |||
| 美観を損なわないシンプルなデザインです。 | |||
| 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。 | |||
| フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。 | |||
| 保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。 | |||
| 既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。 ※電気工事は必要ありません。 |
|||
| 用途に合わせてカギ有りもラインナップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-27 盗電防止用コンセントカバー(鍵つき) |
| EA815HZ-28 盗電防止用コンセントカバー |
