詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-17B

品名 : AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

仕様

メーカー 因幡電機製作所 型番 GLN-KL40P1F
シリーズ Rabbinet 光源 直感型LEDランプ昼白色
定格消費電力 16W 定格入力電流 0.16A
明るさ 2,400lm エネルギー消費効率 150.0lm/W
相関色温度 5,000K 平均演色評価数 84Ra
電源 AC100V(50/60Hz) 電線仕様 VCT0.75mm2×3心×1m
周波数 50/60Hz 全長 1,440mm
重量 1.8kg 保護等級 IP65
サイズ(W×D×H)mm パイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 材質 ポリカーボネート、塩化ビニル
照明装置(電球・チップ) 直感型LEDランプ昼白色
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト
蛍光灯40W相当
金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。
雨水などからランプ本体を保護します。
直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。
コード1m付
※直管形LEDランプは定格入力電圧100/200/240V対応可能ですが、電源プラグにより使用電圧は異なります。ご注意ください。
※特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。
防塵、防雨構造
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2098ページ

代替品

EA815LA-17C
  • 品番

    EA815LA-17C

  • コメント

    変更点:消費電力、サイズ、重量

バリエーション一覧
EA815LA-16A AC100V/11W/ 990ルーメン 照明灯/LED
EA815LA-17B AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED
ウェブカタログ画像
  • 単体水平面照度分布図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top