品番 : EA815LA-20A
品名 : AC100V/18W 作業灯/LED(連結型)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LSX-5N |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1800lm | 光源 | 昼白色LED(5000K) |
| コード長 | 5m | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×2心 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 18W |
| コンセント形状 | 2P×1個 | 可能連結点灯数 | 15灯まで |
| LED寿命 | 約40000時間 | サイズ | φ62×1,508mm |
| 重量 | 1.8kg | ||
| 連結点灯ができる、ソフトな光の軽量LEDロングライト | |||
| 道路・屋外夜間工事、防災、仮設、地下道、仮設トンネル、通路灯などに | |||
| 省エネ白色直管形LEDランプ採用 | |||
| 雨中でも安心の屋外用防雨型 | |||
| アース不要の二重絶縁構造 | |||
| 吊り下げ用フック付で、横吊り及び角度調整が可能です。 | |||
| 連結点灯専用コンセント付(15灯まで) | |||
| 照明ON/OFFスイッチ付で、連結時に間引き点灯が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LD-512 : [φ50・φ65mm用]マグネットホルダー |
