品番 : EA815LD-512
品名 : [φ50・φ65mm用]マグネットホルダー
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | HLD-2M |
---|---|---|---|
EA815LA-20A、-21、-26、-31、 旧EA815LD-501、旧-506用マグネットホルダー |
|||
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。 | |||
灯体1台につき、必ず2個使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/20 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2106ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815LD-506 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付 |
EA815LD-511 [EA815LD-501・506用]リチウムイオン予備バッテリー |
EA815LD-512 [φ50・φ65mm用]マグネットホルダー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA815LA-20A : AC100V/18W 作業灯/LED(連結型) |
本体 | EA815LA-21 : AC100V/24W 作業灯/LED(連結型) |
本体 | EA815LA-26 : AC100V/ 9W 作業灯/LED(連結型) |
本体 | EA815LA-31 : AC100V/25W作業灯/LED(連結型/非常灯機能付 |