詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-26

品名 : AC100V/ 9W 作業灯/LED(連結型)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LSS-5N
明るさ 1260lm 光源 昼白色LED(5000K)
コード長 5m 電線仕様 VCT0.75m㎡×2心
電源 100V(50/60Hz兼用) 消費電力 9W
コンセント形状 2P×1個 可能連結点灯数 20灯まで
LED寿命 約40000時間 サイズ φ62×820mm
重量 1.4㎏
連結点灯ができる、ソフトな光の軽量LEDライト(ショートタイプ)
道路・屋外夜間工事、防災、仮設、地下道、仮設トンネル、通路灯などに
省エネ白色直管形LEDランプ採用
雨中でも安心の屋外用防雨型
アース不要の二重絶縁構造
吊り下げ用フック付で、横吊り及び角度調整が可能です。
連結点灯専用コンセント付(20灯まで)
照明ON/OFFスイッチ付で、連結時に間引き点灯が可能です。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/04 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2048ページ

代替品

EA815LA-20A
  • 品番

    EA815LA-20A

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 屋外用防雨型
  • 吊り下げ用フック付
  • 連結専用コンセント付
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top