品番 : EA815LA-61
品名 : AC100V/ 12W 作業灯/LED(連結型)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LPL-20H |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1500lm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 0.15A | 入力電圧範囲 | AC85~125V |
| 消費電力 | 12.3W | 消費効率 | 121.9lm/W |
| 電線長 | 3m | 電線種 | VCT1.25m㎡×3芯 リペアポッキンプラグ |
| 出力コンセント | 防雨コンセント | 電球 | LED |
| 1m照度 | 400Lx | 照射角 | 1/10ビーム角 ・水平(H)160度 ・垂直(V)270度 1/2ビーム角 ・水平(H)105度 ・垂直(V)150度 |
| 演色性 | Ra74 | 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5000K | 球寿命 | 50000時間 |
| 最大連結数 | 27台まで | 防水規格 | IPX3 |
| 使用温度 | -20~40℃ | サイズ | φ51×630㎜ |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 1.1kg |
| 付属品 | φ50フック×2個 | ||
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| 工事不要ですぐ使える作業用LED | |||
| 直管蛍光灯20形クラスの明るさ(メーカー比) | |||
| 連結して広範囲への照明が可能です。(最大27台まで連結可能) | |||
| スイッチ付なので、連結させても個別で消点灯できます。 | |||
| アースクリップの交換が可能なリペアポッキンプラグ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LA-61 AC100V/ 12W 作業灯/LED(連結型) |
| EA815LA-63 AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型) |
