詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-63

品名 : AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 LPL-40H-36W
明るさ 5310lm 電源 AC100V(50/60Hz)
定格電流 0.36A 入力電圧範囲 AC85~125V
消費電力 35W 消費効率 151.7lm/W
電線長 5m 電線種 VCT1.25m㎡×3芯 ポッキンプラグ
出力コンセント 防雨コンセント 電球 LED
1m照度 1040Lx 照射角 1/10ビーム角
・水平(H)160度
・垂直(V)270度
1/2ビーム角
・水平(H)105度
・垂直(V)150度
演色性 Ra85 光源色 昼白色
色温度 5000K 球寿命 50000時間
最大連結数 15台まで 防水規格 IPX3
使用温度 -20~40℃ サイズ φ51×1230㎜
材質 ポリカーボネート 重量 1.9kg
付属品 φ50フック×2個
屋内・屋外兼用型
工事不要ですぐ使える作業用LED
直管蛍光灯40形クラス約2倍の明るさ(メーカー比)
連結して広範囲への照明が可能です。(最大15台まで連結可能)
スイッチ付なので、連結させても個別で消点灯できます。
アースクリップの交換が可能なリペアポッキンプラグ採用
グリーン購入法適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2048ページ
バリエーション一覧
EA815LA-61 AC100V/ 12W 作業灯/LED(連結型)
EA815LA-63 AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top