詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-76

品名 : AC100V/10m LEDテープライト(連結型/片面)

仕様

用途 屋外照明、仮設照明、誘導灯などに 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 9W/1mあたり 明るさ 900lm/1mあたり
色温度 6000K 長さ 10m
テープサイズ 巾18mm×厚8mm LED数 180個/1mあたり
ケーブル VCTF 2×1.25m㎡(プラグ付き)
※PSE認証済
ケーブル長 1.5m
防水性能 本体部分:IP65
電源部分:IP44
使用温度範囲 -20~45℃
片面発光タイプ
最大50m(5巻)まで連結可能
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA815LA-75 AC100V/5m LEDテープライト(連結型/片面)
EA815LA-76 AC100V/10m LEDテープライト(連結型/片面)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top