品番 : EA815LA-75
品名 : AC100V/5m LEDテープライト(連結型/片面)
仕様
| 用途 | 屋外照明、仮設照明、誘導灯などに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 9W/1mあたり | 明るさ | 900lm/1mあたり |
| 色温度 | 6000K | 長さ | 5m |
| テープサイズ | 巾18mm×厚8mm | LED数 | 180個/1mあたり |
| ケーブル | VCTF 2×1.25m㎡(プラグ付き) ※PSE認証済 |
ケーブル長 | 1.5m |
| 防水性能 | 本体部分:IP65 電源部分:IP44 |
使用温度範囲 | -20~45℃ |
| 片面発光タイプ | |||
| 最大25m(5巻)まで連結可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/12 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LA-75 AC100V/5m LEDテープライト(連結型/片面) |
| EA815LA-76 AC100V/10m LEDテープライト(連結型/片面) |
