詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LB-15

品名 : [EA815LB-11・12用] E26 LED電球

仕様

メーカー 日動工業 型番 LFC-15W-50K
明るさ 1800lm 定格電圧 AC100/200V兼用
定格電流 100V:0.16A
200V:0.08A
入力電圧範囲 AC90~264V
消費電力 100V:14.9W
200V:15.6W
固有エネルギー消費効率 100V:120.8Lm/W
200V:115.3Lm/W
電球 LED 口金サイズ E26
1m照度 側面:155Lx
直下:150Lx
照射角 1/10ビーム角:260度
演色性 Ra83 光源色 昼白色(5000K)
球寿命 40000時間 照明器具交換時期 10年
使用環境温度 -10~40℃ 材質 グローブ:PC樹脂
サイズ φ53×146mm 重量 162g
EA815LB-11、EA815LB-12(LED作業灯)用 交換球
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
屋内型
グリーン購入法適合
※密閉型や調光機能付きなど、一部使用できない機器がございます。
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 16:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2050ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top