詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LB-12

品名 : AC100V/ 23W 作業灯/LED(コード5.0m)

仕様

メーカー 日動工業 型番 HCL-GL225
明るさ 2680lm 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
定格電流 0.25A 入力電圧範囲 AC90~125V
消費電力 23W 100V固有エネルギー消費効率 116.5Lm/W
コード長 5m 電線仕様 VCT 0.75m㎡×2心
入力プラグ 2Pプラグ 電球 LED球
口金 E26 1m照度 205Lx
照射角 1/10ビーム角:230度 演色性 Ra83
光源色 昼白色(5000K) 球寿命 40000時間
クランプ範囲 最大40mmまで 使用環境温度 -10℃~40℃
サイズ φ153×338mm 材質 球グローブ、ガード:PC樹脂
クリップ:スチール
本体、遮光板:PP樹脂
重量 1200g 付属品 脱落防止ガード
しゃ光板
屋内型
クリップに挟んで便利に使える作業用ランプ
一般電球 150形クラスの明るさです。(メーカー比)
スイッチ付
グリーン購入法適合
RoHS対応品
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,890 (税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2050ページ
バリエーション一覧
EA815LB-11 AC100V/ 14.9W 作業灯/LED(コード5.0m)
EA815LB-12 AC100V/ 23W 作業灯/LED(コード5.0m)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top