品番 : EA815LB-11
品名 : AC100V/ 14.9W 作業灯/LED(コード5.0m)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | HCL-L155 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1800lm | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 0.16A | 入力電圧範囲 | AC90~125V |
| 消費電力 | 14.9W | 100V固有エネルギー消費効率 | 120.8Lm/W |
| コード長 | 5m | 電線仕様 | VCT 0.75m㎡×2心 |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | 電球 | LED球 |
| 口金 | E26 | 1m照度 | 155Lx |
| 照射角 | 1/10ビーム角:260度 | 演色性 | Ra83 |
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 球寿命 | 40000時間 |
| クランプ範囲 | 最大40mmまで | 使用環境温度 | -10℃~40℃ |
| サイズ | φ108×287mm | 材質 | 球グローブ:PC樹脂 クリップ:スチール 本体・ガード・遮光板:PP |
| 重量 | 1100g | 付属品 | しゃ光板 |
| 屋内型 | |||
| クリップに挟んで便利に使える作業用ランプ(最大40mm厚まで) | |||
| 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比) | |||
| 引掛けフック付 | |||
| スイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LB-11 AC100V/ 14.9W 作業灯/LED(コード5.0m) |
| EA815LB-12 AC100V/ 23W 作業灯/LED(コード5.0m) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LB-15 : [EA815LB-11・12用] E26 LED電球 |
