詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-295

品名 : 3W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 LMTW-3CH
明るさ 強:260lm
中:130lm
弱:60lm
消費電力 3W
電源 リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 出力 USB:DC5V 1A(TYPE-A)
充電電源 DC5V/2A(USB) 充電時間 1.5時間
連続使用時間 強:5時間
中:9時間
弱:18.5時間
電池寿命 約500回
電球 LED 1m照度 強:60lx
中:30lx
弱:15lx
照射角 (1/10ビーム角)
水平(H)140度
垂直(V)240度
演色性 Ra74
光源色 昼光色 色温度 6500K
電球寿命 40000時間 点灯パターン 強/中/弱/点滅/SOS
防水性能 IPX3 使用環境温度 -10~40℃
サイズ 162(W)×57(D)×56(H)mm 重量 175g
付属品 USBケーブル
屋内・屋外兼用型
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明
USB(TYPE-A)出力付きで、モバイルバッテリーにもなります。
明るさ3段階(切替スイッチ式)
灯部回転360度
RoHS対応品
※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
※充電しながらの点灯はしないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 12:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2056ページ
バリエーション一覧
EA815LD-295 3W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付)
EA815LD-300A [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)
EA815LD-310A [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)
EA815LD-320A 10W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • φ44mmフック付き
  • USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top