品番 : EA815LD-300A
品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LMTW-5CH |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:458lm 中:225lm 弱:90lm |
消費電力 | 5W |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh | 出力 | USB:DC5V 1A(TYPE-A) |
| 充電電源 | DC5V/2.0A(USB) | 充電時間 | 3.5時間 |
| 連続使用時間 | 強:5.5時間 中:9時間 弱:19.5時間 |
電池寿命 | 約500回 |
| 電球 | LED | 1m照度 | 強:120Lx 中:60Lx 弱:30Lx |
| 照射角 | (1/10ビーム角) 水平(H)140度 垂直(V)240度 |
演色性 | Ra74 |
| 光源色 | 昼光色 | 色温度 | 6500K |
| 電球寿命 | 40000時間 | 点灯パターン | 強/中/弱/点滅/SOS |
| 防水性能 | IPX3 | 使用環境温度 | -10~40℃ |
| サイズ | 227(W)×57(D)×56(H)mm | 重量 | 250g |
| 付属品 | USBケーブル | ||
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明 | |||
| USB(TYPE-A)出力付きで、モバイルバッテリーにもなります。 | |||
| 明るさ3段階(切替スイッチ式) | |||
| 灯部回転360度 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。 | |||
| ※充電しながらの点灯はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LD-295 3W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付) |
| EA815LD-300A [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) |
| EA815LD-310A [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) |
| EA815LD-320A 10W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付) |
