品番 : EA815LD-35AS
品名 : [充電式] 作業灯/LED(耐薬品/細身)
仕様
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | LB-LED30B |
|---|---|---|---|
| 照明装置 | 砲弾型LED×30個 | サイズ | φ22(ライト部)×418mm |
| 充電器 | AC100V | 電源 | DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah |
| 明るさ | 145ルーメン | 連続点灯(時間) | 8 |
| 演色評価数 | Ra85 | 色温度 | 7500K |
| LEDカバー部材質 | PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂 | 重量 | 290g |
| 付属品 | ストラップ・保護カバー | ||
| 軽量・スリムボディ | |||
| バッテリー・充電器付 | |||
| 充電式なので電源の無い所や電源の届かない所でもOK | |||
| ライト本体からバッテリーを外さなくてもそのまま充電可能。(バッテリー単体での充電も可。) | |||
| 耐薬品性 | |||
| 【主な用途】 ・各種整備工場及び組立工場で ・各種保守点検作業で ・各種メンテナンス作業で ・非常用&防災用ライトとして ・クイック車検で ・板金塗装工場で ・電源の無いところで ・狭所照明用として ・アウトドアなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LD-37A : 充電器(EA815LD-31~35A,-44,-45用) |
| オプション | EA815LD-37B : 充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用) |
