詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-37B

品名 : 充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)

仕様

メーカー 嵯峨電機工業 型番 LB-P
電圧・電流時 DC7.4V、2.0Ah サイズ 38×72×20mm
重量 95g 容量 3180mAh
充放電サイクル 約500回 適合品番 EA815LD-33、-35A、-35AS、
旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用
リチウムイオンバッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2056ページ
バリエーション一覧
EA815LD-37A 充電器(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
EA815LD-37B 充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top