品番 : EA815LD-37A
品名 : 充電器(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
仕様
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | LB-C |
|---|---|---|---|
| 仕様 | AC100V用 | 充電時間 | 約3.5時間 |
| コード長 | 1.8m | サイズ | 140×140×50mm |
| 重量 | 280g | 適合品番 | EA815LD-33、-35A、-35AS、 旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用 |
| ライトにバッテリーを内蔵した状態でも単体でも充電可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LD-37A 充電器(EA815LD-31~35A,-44,-45用) |
| EA815LD-37B 充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LD-45S : [充電式] 作業灯/LED(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大
