品番 : EA815LD-61A
品名 : [充電式] 作業灯/LED(36灯)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LEH-1P1PN-CH |
|---|---|---|---|
| 明るさ | スポット:120Lm ワイド:400Lm |
電源 | リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh |
| 充電電源 | DC5V/1Aまで(USB) | 充電時間 | 3.5時間 |
| 連続点灯時間 | スポット:約9時間 ワイド:2.5時間 |
電池寿命 | 約500回 |
| 1m照度 | スポット:900Lx ワイド:145Lx |
1/10ビーム角 | スポット:40度 ワイド:120度 |
| 演色性 | スポット:Ra74 ワイド:Ra71 |
光源色 | 昼光色 |
| 色温度 | スポット:6000K ワイド:7000K |
使用環境温度 | -10~40℃ |
| 光束維持時間 | 40000時間 | 材質 | ABS樹脂 |
| サイズ | 55(W)×46(D)×255(H)mm | 重量 | 314g |
| 付属品 | USBケーブル(USB-ACアダプターは付属していません。) | ||
| 先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の2WAYタイプ 充電式LEDハンディーライト | |||
| くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。 | |||
| ベースはマグネット付きで前後180°首振り可能です。 | |||
| 屋内型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|

