品番 : EA815LE-21C
品名 : AC100V/7.0W/470mm 照明灯/LED
仕様
| 明るさ | 550lm | 消費電力 | 7W |
|---|---|---|---|
| 全長 | 470mm | 電源 | AC100V |
| 光源 | 昼光色LED球30灯 | 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
| 電線仕様 | VFF0.75m㎡×2心×2m(125V 7A) | 照度 | 175lx(直下1m)、708lx(直下50cm) |
| 色温度 | 6,000K(昼光色) | 照光角 | 120度 |
| 付属品 | 本体スイッチ AC電源コード2m ブラケット ネジ(M13×15)×2本 |
用途 | キッチンライトや棚下照明、ホームシアターの間接照明などさまざまな用途にお使いいただけます。 |
| 使用環境温度 | -20℃~+40℃ | 重量 | 360g |
| 材質 | アルミ・ABS・ポリカーボネート | サイズ | 50(W)×470(L)×21.5(H)mm |
| 直管型蛍光灯15W相当の明るさ | |||
| AC電源コード2m、本体スイッチ付 | |||
| 付属のブラケットとネジ(M13×15)2本を使用して、プラスドライバー1本で簡単に取り付けることが出来ます。 | |||
| 大粒のLED(5×5mm)を採用 | |||
| 発熱が少ないので取付場所の材質、素材を気にせずに取付けられます。 | |||
| LEDの寿命は約30,000時間です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LE-21C AC100V/7.0W/470mm 照明灯/LED |
| EA815LE-22C AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED |

