詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LE-22C

品名 : AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED

仕様

明るさ 700lm 消費電力 9W
全長 570mm 電源 AC100V
光源 5×5mmLED球40灯 定格周波数 50/60Hz共用
電線仕様 VFF0.75m㎡×2心×2m(125V 7A) 照度 175lx(直下1m)、708lx(直下50cm)
色温度 6,000K(昼光色) 照光角 120度
付属品 本体スイッチ
AC電源コード2m
ブラケット
ネジ(M13×15)×2本
用途 キッチンライトや棚下照明、ホームシアターの間接照明などさまざまな用途にお使いいただけます。
使用環境温度 -20℃~+40℃ 重量 420g
材質 アルミ・ABS・ポリカーボネート サイズ 50(W)×570(L)×21.5(H)mm
直管型蛍光灯20W相当の明るさ
AC電源コード2m、本体スイッチ付
付属のブラケットとネジ(M3×15)2本を使用して、プラスドライバー1本で簡単に取り付けることが出来ます。
大粒のLED(5×5mm)を採用
発熱が少ないので取付場所の材質、素材を気にせずに取付けられます。
LEDの寿命は約30,000時間です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 12:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2060ページ

代替品

EA815LE-21C
バリエーション一覧
EA815LE-21C AC100V/7.0W/470mm 照明灯/LED
EA815LE-22C AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top