品番 : EA815LF-3
品名 : AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付)
360°回転引っ掛けハンガー付
仕様
| 電源 | AC100V | 明るさ | 120ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | VCTFK0.75m㎡×2心×5m | 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 360°回転引っ掛けハンガー付 | |||
| LED | 30灯 | 全長 | 400mm |
| 重量 | 0.55kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/11 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LF-3 AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付) |
| EA815LF-6A AC100V/60灯 作業灯/LED(5mコード付) |

