品番 : EA815LF-6A
品名 : AC100V/60灯 作業灯/LED(5mコード付)
仕様
| 電源 | AC100V | 明るさ | 600ルーメン(計算値) |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m | 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| LED | 60灯 | コード長さ | 5m |
| サイズ | φ46×445mm | 重量 | 0.6kg |
| 照射角度 | 約120° | LED寿命 | 20000時間 |
| 消費電力 | 6W | ||
| 360°回転引っ掛けハンガー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LF-3 AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付) |
| EA815LF-6A AC100V/60灯 作業灯/LED(5mコード付) |
