品番 : EA815LK-12A
品名 : AC100V/14.5W 照明灯/LED(リモコン付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-2060RE |
|---|---|---|---|
| 本体 | |||
| 消費電力 | 14.5W | 電源 | 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A |
| 光源 | LED(昼光色相当) | 明るさ | HIGH点灯時:1100lm LOW点灯時:360lm |
| Ra | 80 | 使用温度範囲 | 10~40℃ |
| 本体寸法 | 61cm | 外形寸法 | 32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値) |
| 重量 | 約192g | 本体コード長 | 約0.5m |
| 材質 | ABS樹脂 | 設置可能場所 | 屋内 |
| 防水有無 | 無 | 付属品 | ACアダプター(約1.8m) 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個 |
| リモコン(離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。) | |||
| 使用電池 | 単四形アルカリ乾電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 |
| 動作距離 | 約8m | 付属品 | リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚 |
| HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。 | |||
| 付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。 | |||
| 別売の連結子機(EA815LK-22A)を1台連結可能。 | |||
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。 | |||
| 薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/28 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-11A AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付) |
| EA815LK-12A AC100V/14.5W 照明灯/LED(リモコン付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LK-22A : AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED |
| オプション | EA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用 |
