品番 : EA815LK-22A
品名 : AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-2060 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用 | 光源 | LED(昼光色相当) |
| 明るさ | 1100lm | Ra | 80 |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | 本体寸法 | 約61cm |
| 外形寸法 | 32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値) | 重量 | 約180g |
| 材質 | ABS樹脂 | 設置可能場所 | 屋内 |
| 防水有無 | 無 | 付属品 | マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 |
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。 | |||
| 薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ) | |||
| 連結して明かりを延長できます。 | |||
| ※本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-2A,EA815LK-12A,EA864CB-172Aと連結してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/28 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-21A AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED |
| EA815LK-22A AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LK-2A : AC100V/14.5W 照明灯/LED |
| 本体 | EA815LK-12A : AC100V/14.5W 照明灯/LED(リモコン付) |
| 本体 | EA864CB-172A : AC100V/14.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式) |
| オプション | EA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用 |
