品番 : EA815LK-2A
品名 : AC100V/14.5W 照明灯/LED
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-2060IR |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 14.52W(明るさ100%点灯時) | 電源 | 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A |
| 光源 | LED(昼光色相当) | 明るさ | 全光束:1100lm(明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。 |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | Ra | 80 |
| 本体寸法 | 約61cm | 外形寸法 | 32(W)×610(L)×7(T)mm(最大値) |
| 重量 | 約192g | 本体コード長 | 約0.5m |
| 材質 | ABS樹脂 | 設置可能場所 | 屋内 |
| 防水有無 | 無 | 付属品 | ACアダプター(約1.8m) 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個 |
| 非接触スイッチ付き。(検知距離5cm以内) | |||
| 付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。 | |||
| 別売の連結子機(EA815LK-22A)を1台連結可能。 | |||
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。 | |||
| 薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/28 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-1A AC100V/ 7.5W 照明灯/LED |
| EA815LK-2A AC100V/14.5W 照明灯/LED |
| EA815LK-3A AC100V/20.0W 照明灯/LED |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LK-22A : AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED |
| オプション | EA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用 |

