詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LK-3A

品名 : AC100V/20.0W 照明灯/LED

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ALT-2090IR
消費電力 20W(明るさ100%点灯時) 電源 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力:DC24V 1.2A
光源 LED(昼光色相当) 明るさ 全光束:1650lm (明るさ100%点灯時)
※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
使用温度範囲 10~40℃ Ra 80
本体寸法 約91cm 外形寸法 32(W)×910(L)×7(T)mm
重量 約284g 本体コード長 0.5m
材質 ABS樹脂 設置可能場所 屋内
防水有無 無 付属品 ACアダプター(約1.8m) 1個
マグネットホルダー 3個
木ねじ 大(φ2.8×19mm) 3本 小(φ2.8×9.5mm) 3本
スリーブ(φ6×28mm) 3本
両面テープ(7.5cm) 3枚
コードステッカー 3個
非接触スイッチ付き。(検知距離5cm以内)
付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取付可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
※この商品は連結できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2060ページ

代替品

EA815LK-3B
  • 品番

    EA815LK-3B

  • コメント

    変更点:サイドまで発光,消費電力等

バリエーション一覧
EA815LK-1A AC100V/ 7.5W 照明灯/LED
EA815LK-2A AC100V/14.5W 照明灯/LED
EA815LK-3A AC100V/20.0W 照明灯/LED
ウェブカタログ画像
  • 付属マグネットホルダーで角度調節可能。
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top