品番 : EA815LL-21
品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWS-300SB |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン3.6V(1500mAh) | 電球 | LED球 |
| 明るさ | 300lm | 光色 | 昼白色 |
| パターン | 2段階(明るさ100%、50%) | 連続点灯 | 100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間 |
| 本体サイズ | 50×65×355(H)mm | 配光角 | 約120° |
| 充電時間 | 1.5時間 | 電池寿命 | 約500回(充電回数) |
| 重量 | 0.3kg | 防水規格 | IP55 |
| 材質 | ポリカーボネート、ナイロン | ||
| 携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライト | |||
| 作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。 | |||
| 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 | |||
| 背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付き | |||
| 安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。 | |||
| micro USB充電 お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。 給電しながら使えます。 |
|||
| ※充電器・ケーブルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LL-21 [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) |
| EA815LL-22 [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) |
