品番 : EA815LN-25C
品名 : AC100V/9W/ 237mm 照明灯/LED(防水型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLSS18C-AC(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1200lm | 電源 | AC100~120V |
| 電球 | 9W白色LED球 | 高さ | 237mm |
| 重量 | 1.4kg | コード長 | 2m |
| 防水性能 | IP67(頭部ケースのみ) | 色温度 | 5700K |
| 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
照度(1m) | 6760lx |
| 使用温度 | -10~40℃(但し氷結しないこと) | 用途 | 産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明など |
| 取付ねじ付 | |||
| 照明部分は320°回転可能 | |||
| 本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 | |||
| 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 | |||
| 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 | |||
| 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 | |||
| LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-25C AC100V/9W/ 237mm 照明灯/LED(防水型) |
| EA815LN-27C AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型) |
