詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-27C

品名 : AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)

仕様

メーカー 日機 型番 NLSL18CP-AC(2M+P)
明るさ 1200lm 電源 AC100~120V
電球 9W白色LED球 高さ 1037mm
重量 2.5kg コード長 2m
防水性能 IP67(頭部ケースのみ) 色温度 5700K
期待寿命 使用温度40℃:40,000時間
使用温度25℃:60,000時間
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
照度(1m) 6760lx
使用温度 -10~40℃(但し氷結しないこと) 用途 産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明など
取付ねじ付
照明部分は320°回転可能
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,100 (税抜)/ 36,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/04 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2059ページ
バリエーション一覧
EA815LN-25C AC100V/9W/ 237mm 照明灯/LED(防水型)
EA815LN-27C AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top