品番 : EA815LN-31
品名 : AC100-240V/ 10W 照明灯/LED(防水型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLE13CN-DC-L1 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1000lm | 消費電力 | 10W |
| 全長 | 330mm | 電源 | AC100~240V |
| コード長 | 3m | 防水性能 | IP67 |
| 色温度 | 5,700K | 使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
| 本体色 | ブラック | 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
| 電線仕様 | VCTF0.5m㎡×2C | 照度(1m) | 1700lx |
| 用途 | 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など | 付属品 | ACアダプター、マグネット |
| 強化ガラス製レンズとアルミボディで耐久性に優れています。 | |||
| 工作機械の機内を明るく照らす防塵防水LEDライト | |||
| 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 | |||
| 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 | |||
| LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/25 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-31 AC100-240V/ 10W 照明灯/LED(防水型) |
| EA815LN-32 AC100-240V/ 15W 照明灯/LED(防水型) |
