詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-32

品名 : AC100-240V/ 15W 照明灯/LED(防水型)

仕様

メーカー 日機 型番 NLE20CN-DC
明るさ 1500lm 消費電力 15W
全長 330mm 電源 AC100~240V
コード長 3m 防水性能 IP67
色温度 5,700K 使用温度 -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
本体色 ブラック 期待寿命 使用温度40℃:40,000時間
使用温度25℃:60,000時間
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
電線仕様 VCTF0.5m㎡×2C 照度(1m) 1850lx
用途 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 付属品 ACアダプター、マグネット
強化ガラス製レンズとアルミボディで耐久性に優れています。
工作機械の機内を明るく照らす防塵防水LEDライト
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/25 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2059ページ
バリエーション一覧
EA815LN-31 AC100-240V/ 10W 照明灯/LED(防水型)
EA815LN-32 AC100-240V/ 15W 照明灯/LED(防水型)
ウェブカタログ画像
  • LED本体
  • 取付マグネット
  • AC/DCアダプター
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top