詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-41

品名 : AC100-240V/ 8W 照明灯/LED(防水型)

仕様

メーカー 日機 型番 NLL3-13CG-AC
明るさ 900lm 消費電力 8W
全長 415mm 電源 AC100~240V
コード長 3m 材質 強化ガラス
防水性能 IP67 期待寿命 使用温度40℃:40,000時間
使用温度25℃:60,000時間
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心 色温度 5,700K
照度(1m) 280lx 使用温度 -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
用途 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 付属品 電源ケーブル、金属製取付ブラケット
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2059ページ
バリエーション一覧
EA815LN-41 AC100-240V/ 8W 照明灯/LED(防水型)
EA815LN-42 AC100-240V/ 12W 照明灯/LED(防水型)
EA815LN-43 AC100-240V/ 18W 照明灯/LED(防水型)
EA815LN-44 AC100-240V/ 24W 照明灯/LED(防水型)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top