品番 : EA815LN-43
品名 : AC100-240V/ 18W 照明灯/LED(防水型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLL3-36CG-AC |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 2000lm | 消費電力 | 18W |
| 全長 | 700mm | 電源 | AC100~240V |
| コード長 | 3m | 材質 | 強化ガラス |
| 防水性能 | IP67 | 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
| 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 | 色温度 | 5,700K |
| 照度(1m) | 610lx | 使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
| 用途 | 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など | 付属品 | 電源ケーブル、金属製取付ブラケット |
| 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。 | |||
| 工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-41 AC100-240V/ 8W 照明灯/LED(防水型) |
| EA815LN-42 AC100-240V/ 12W 照明灯/LED(防水型) |
| EA815LN-43 AC100-240V/ 18W 照明灯/LED(防水型) |
| EA815LN-44 AC100-240V/ 24W 照明灯/LED(防水型) |
