品番 : EA815LN-51
品名 : AC100-240V/ 7W 照明灯/LED(防滴型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT2-10-AC-S(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 900lm | 消費電力 | 7W |
| 全長 | 300mm | 電源 | AC100~240V |
| コード長 | 2m | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IP65 | 1m照度 | 250lx |
| 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 | 色温度 | 5,700K |
| 設計寿命 | 40,000時間(使用温度:40℃) 60,000時間(使用温度:25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
| カバー | 乳白色 | 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) |
| 保護回路により瞬時停電に対応、絶縁性にも優れています。 | |||
| 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。 | |||
| 透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。 | |||
| 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 | |||
| 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 | |||
| LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。 | |||
| ※AC200Vで使用する際は、変換アダプタ-を別途ご用意頂く必要があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-51 AC100-240V/ 7W 照明灯/LED(防滴型) |
| EA815LN-52 AC100-240V/14W 照明灯/LED(防滴型) |
| EA815LN-53 AC100-240V/20W 照明灯/LED(防滴型) |
| EA815LN-54 AC100-240V/27W 照明灯/LED(防滴型) |
