詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-53

品名 : AC100-240V/20W 照明灯/LED(防滴型)

仕様

メーカー 日機 型番 NLT2-30-AC-S(2M+P)
明るさ 2900lm 消費電力 20W
全長 735mm 電源 AC100~240V
コード長 2m 材質 ポリカーボネート
防水性能 IP65 1m照度 750lx
電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心 色温度 5,700K
設計寿命 40,000時間(使用温度:40℃)
60,000時間(使用温度:25℃)
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用温度 -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
カバー 乳白色 付属品 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
保護回路により瞬時停電に対応、絶縁性にも優れています。
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
透過度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
※AC200Vで使用する際は、変換アダプタ-を別途ご用意頂く必要があります。
追加説明
カタログ価格

24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/04 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2049ページ
バリエーション一覧
EA815LN-51 AC100-240V/ 7W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-52 AC100-240V/14W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-53 AC100-240V/20W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-54 AC100-240V/27W 照明灯/LED(防滴型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top