品番 : EA815LN-85A
品名 : [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLB06G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工作機械の機内照明、設備機械照明などに | 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh |
| 明るさ | 750lm | 消費電力 | 6W |
| 三段階調光機能 | H:全灯 M:1/2 L:1/3 |
連続点灯時間 | H:2時間 M:5時間 L:12時間 |
| 色温度 | 5,700K | 充電時間 | 2.75時間 |
| フラッシュ機能 | 3秒間長押し | 全長 | 410mm |
| 使用温度 | -10℃~40℃ | 防水性能 | IP67 |
| 材質 | 強化ガラス | 付属品 | 取付マグネット、六角穴付きボルト×4本 |
| バッテリ内蔵の充電式防水LED照明 | |||
| 本体にはガラス管を採用しており、切削油、酸、アルカリ溶剤にも対応 | |||
| LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 | |||
| 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。 | |||
| 付属の取付マグネットで、機械内の任意の位置に取り付けできます。 | |||
| ※充電用アダプター、USB Type-Cケーブルは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/04 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-84 [充電式] 3.5W 作業灯/LED(防水型) |
| EA815LN-85 [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型) |
| EA815LN-85A [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型) |
