品番 : EA815LN-84
品名 : [充電式] 3.5W 作業灯/LED(防水型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLB03G |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 360lm | 消費電力 | 3.5W |
| 全長 | 290mm | 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh |
| 連続点灯時間 | H:2時間、M:5時間、L:12時間 | 充電時間 | 2.5時間 |
| 材質 | 強化ガラス | 防水性能 | IP67 |
| 色温度 | 5,700K | 使用温度 | -10℃~40℃ |
| 照度(0.5m) | 400lx | 充電ポート | micro USB |
| 充電電圧 | USB 5V/1A | 三段階調光機能 | 全灯(H) 1/2(M) 1/3(L) |
| フラッシュ機能 | 3秒間長押し | 用途 | 工作機械の機内照明、設備機械照明などに |
| 付属品 | ACアダプター 取付マグネット |
||
| 強化ガラスにより切削油、酸、アルカリ溶液に対応 | |||
| 工作機内の照明に最適です。 | |||
| バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。 | |||
| バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。 | |||
| LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 | |||
| 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/11 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-84 [充電式] 3.5W 作業灯/LED(防水型) |
| EA815LN-85 [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型) |
| EA815LN-85A [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型) |

