品番 : EA815LP-91
品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | XLG411AGNJLE9 |
---|---|---|---|
明るさ | 2000lm | 消費電力 | 14W |
光源寿命 | 40000時間(光束維持率85%) | 全長 | 1250mm |
幅 | 150mm | 電源 | AC100~242V |
光源 | LED(昼白色) | 色温度 | 5000K |
材質 | 本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 |
重量 | 2.5kg |
消費効率:142.8lm/W | |||
FLR40形1灯節電タイプ | |||
点検スイッチ付 | |||
充電モニタ(緑)付 | |||
自己点検スイッチ付 | |||
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光 | |||
Ra83(常用光源) | |||
Ra70(非常用光源) | |||
非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K |
|||
水平天井取付専用 | |||
注)調光はできません。 | |||
注)器具エンドには電源穴がありません。 | |||
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 | |||
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 | |||
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。 | |||
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 | |||
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 | |||
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 | |||
リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED) | |||
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 | |||
非常時:本体組込LED点灯 常時:ライトバー点灯 |
|||
非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時) | |||
非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/04 21:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2111ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815LP-91 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
EA815LP-92 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
EA815LP-94 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
EA815LP-95 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン |