詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LP-95

品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 XLG451AGNJLE9
明るさ 5200lm 消費電力 33.4W
光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 全長 1250mm
150mm 電源 AC100~242V
光源 LED(昼白色) 材質 本体:鋼板(白色粉体塗装)
レンズ:ガラス
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
重量 2.5kg
消費効率:155.6lm/W
Hf32形定格出力型2灯相当
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号:LALE-027
【交換電池】FK792
【リモコン(別売)】FSK90910K
水平天井取付専用
注)調光はできません。
注)器具エンドには電源穴がありません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
非常時:本体組込LED点灯
常時:ライトバー点灯
非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)
追加説明
アイコン
カタログ価格

61,200 (税抜)/ 67,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/04 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2111ページ
バリエーション一覧
EA815LP-91 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
EA815LP-92 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
EA815LP-94 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
EA815LP-95 AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top