詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LR-1

品名 : [充電式]350ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CME-EC350WPR
明るさ 350lm 消費電力 4W
サイズ φ36×262mm 重量 210g
防水性能 IP68 充電時間 5時間
最大点灯時間 弱:約72時間
中:約10時間
強:約5時間
付属品 リモコン、充電アダプター、ストラップ、マグネットホルダー
繰り返し使える充電式バッテリー
LEDライトは明るさ最大350lm(明るさ3段階調整可能)
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。
リモコン付きなので離れていても操作可能です。
水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/27 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2056ページ
バリエーション一覧
EA815LR-1 [充電式]350ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)
EA815LR-2 [充電式]450ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top