品番 : EA815LR-2
品名 : [充電式]450ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CME-EC450WPR |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 450lm | 消費電力 | 5W |
| サイズ | φ36×392mm | 重量 | 350g |
| 防水性能 | IP68 | 充電時間 | 8時間 |
| 最大点灯時間 | 弱:約77時間 中:約14時間 強:約8時間 |
付属品 | リモコン、充電アダプター、ストラップ、マグネットホルダー |
| 繰り返し使える充電式バッテリー | |||
| LEDライトは明るさ最大450lm(明るさ3段階調整可能) | |||
| USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。 | |||
| リモコン付きなので離れていても操作可能です。 | |||
| 水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。 | |||
| 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LR-1 [充電式]350ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付) |
| EA815LR-2 [充電式]450ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
