品番 : EA815LS-11
品名 : [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | A82714 |
|---|---|---|---|
| 名称 | ポール固定金具 | サイズ | 120(W)×22(D)×30(H)mm |
| 取付穴径 | φ8.5mm | 材質 | SUS |
| バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。 | |||
| EA815LS-1、-2用固定金具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 |
| EA815LS-12 [EA815LS-1,-2用] バイス |
| EA815LS-13 [EA815LS-1,-2用] 支持金具 |
| EA815LS-14 [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LS-1 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
| 本体 | EA815LS-2 : 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
