品番 : EA815LS-13
品名 : [EA815LS-1,-2用] 支持金具
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | A82774 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 支持金具 | サイズ | 106×95mm |
| 幅 | 20mm | 厚み | 8mm |
| 材質 | SPCC | ||
| EA815LS-1、EA815LS-2用支持金具 | |||
| 壁面や平面の取付けに使用します。 | |||
| 本体部の取り付け時:2個使用 ソーラーパネル部単体での取り付け時:1個使用 |
|||
| ※ビス等は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 |
| EA815LS-12 [EA815LS-1,-2用] バイス |
| EA815LS-13 [EA815LS-1,-2用] 支持金具 |
| EA815LS-14 [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LS-1 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
| 本体 | EA815LS-2 : 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
