詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LS-21

品名 : [EA815LS-1,-2用] 1m 防水延長コード

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 BC7WA45E1
名称 防水延長コード(1m) 長さ 1m
EA815LS-1、-2用防水延長コード
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2056ページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA815LS-21 [EA815LS-1,-2用] 1m 防水延長コード
EA815LS-22 [EA815LS-1,-2用] 3m 防水延長コード
EA815LS-23 [EA815LS-1,-2用] 5m 防水延長コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top