品番 : EA815LS-23
品名 : [EA815LS-1,-2用] 5m 防水延長コード
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | BC7WA45E5 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 防水延長コード(5m) | 長さ | 5m |
| EA815LS-1、-2用防水延長コード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LS-21 [EA815LS-1,-2用] 1m 防水延長コード |
| EA815LS-22 [EA815LS-1,-2用] 3m 防水延長コード |
| EA815LS-23 [EA815LS-1,-2用] 5m 防水延長コード |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LS-1 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
| 本体 | EA815LS-2 : 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
