品番 : EA815SS-11
品名 : AC125V/15Ax11.5m オートリール(アース付)
カタログ訂正
26/05/27 サイズ訂正。誤:270x150x250(H)mm、正:260x158x296(H)mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | AL-E103N |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 12A | コード長 | 10m |
| コード長 | 1次線:1.5m 2次線:10m |
電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| コンセント定格 | 接地2P・15A・125V | コンセント数 | 3個 |
| 入力 | AC100V | 取付高さ限度 | 5mまで |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | 1次電線の長さ | 1.5m |
| サイズ | 260×158×296(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 屋内用 | |||
| 省スペースでコンパクトな自動巻 | |||
| 工場などで工具やハンドランプの延長に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0868ページ | ||||
代替品
![]() |
|

