品番 : EA815SS-8B
品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)
仕様
メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SCM-320A |
---|---|---|---|
リール設置場所 | 屋内 | コード長 | 1次側(入力側):0.8m 2次側(出力側):20m |
電線仕様 | VCT1.25m㎡×3心 | 使用コード | ビニルタイヤコード |
カラー | 本体:グレー コード:ブラック |
先端形状 | 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A) |
コンセント定格 | 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V |
コンセント数 | 3個(内2個接地付コンセント) |
使用温度範囲 | -5~50℃ | サイズ | 424×380×184mm |
重量 | 7.5kg | 温度過昇防止スイッチ | 有 |
ロック機構 | ラチェット式 | 付属品 | ・十字穴付座金組込みナベ小ねじ(M6×15)×2 ・取付ベース板×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット(M6)×4 ・十字穴付座金組込みナベ小ねじ(M6×40)×1 |
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール | |||
長尺リールをお探しの方におすすめ! | |||
<耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 |
|||
<サーモスタットで発火事故等を防止> 過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 01:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA815SS-7B AC125V/ 6Ax 15m コードリール(自動巻) |
EA815SS-8B AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻) |