詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815SW-12

品名 : φ7.2mm×20m/50A アースリール(手動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 中発販売 型番 ER-7220M
シリーズ リーレックス(Reelex) 材質 本体:スチール
クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付)
コード長 20m コード外径 φ7.2mm
電線仕様 2PNCT×2.0×1 重量 3.2㎏
静電気による爆発、火災事故の防止に。
リール式でアース時の作業が安全・簡単に。
屋外型
液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策
手巻きタイプ
アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。
コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0896ページ
バリエーション一覧
EA815SW-1 φ4.0mm×10m/50A アースリール(手動巻取)
EA815SW-2 φ4.0mm×21m/50A アースリール(手動巻取)
EA815SW-11 φ7.2mm×10m/50A アースリール(手動巻取)
EA815SW-12 φ7.2mm×20m/50A アースリール(手動巻取)
ウェブカタログ画像
※画像はEA815SW-11です。
  • ※画像はEA815SW-11です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top